Efirack Efilan - Rails de montage - VX25 - 23x64mm- L/P 500mm - acier - niv int - 8617120

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rails de montage - VX25 - 23x64mm- L/P 500mm - acier - niv int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 23 mm

  • profondeur - 500 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177829121

Réf. Sonepar

00201001132

Réf. Fournisseur

8617120

Marque

Efirack Efilan

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

500 mm

Rails de montage - VX25 - 23x64mm- L/P 500mm - acier zingué - niveau intérieur- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.