Efirack Efilan - Rails de montage - VX25 - 23x64mm- L/P 800mm - acier - niv int - 8617140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177829145
Réf. Sonepar
00201001134
Réf. Fournisseur
8617140
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
800 mm
Rails de montage - VX25 - 23x64mm- L/P 800mm - acier zingué - niveau intérieur- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.


