Efirack Efilan - Rallonge électrique CEI320 C19/C20 - 7200217

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rallonge électrique CEI320 C19/C20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.8 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177519244

Réf. Sonepar

00201000853

Réf. Fournisseur

7200217

Marque

Efirack Efilan

longueur:

1.8 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C19

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

C20

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

0...230 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Rallonge électrique CEI320 C19/C20

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan