Efirack Efilan - Support de chemin de câbles - 7831472

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Support de chemin de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177517301

Réf. Sonepar

00201000848

Réf. Fournisseur

7831472

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

102 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Support de chemin de câbles

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan