Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Support de rubant autoagrippant - 5502155

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Support de rubant autoagrippant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177681217

Réf. Sonepar

00201001055

Réf. Fournisseur

5502155

Marque

Efirack Efilan

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Support de rubant autoagrippant

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan