Efirack Efilan - Tablette 2U, prof. 350 mm - 5501635

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette 2U, prof. 350 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 430 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679078

Réf. Sonepar

00201000989

Réf. Fournisseur

5501635

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

430 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

428.6 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

300 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Tablette 2U, prof. 350 mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan