Efirack Efilan - Tablette fixe 19" 1U - 7119140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177221444
Réf. Sonepar
00201000738
Réf. Fournisseur
7119140
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.45 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
140 mm
capacité de charge max.:
10 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


