🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 600mm, charge 100kg - 7486035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 600mm, charge 100kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177166035

Réf. Sonepar

00201000693

Réf. Fournisseur

7486035

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

671 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe, prof. 600mm, charge 100kg

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan