Non retournable

Efirack Efilan - Tablette fixe, prof. 700mm, charge 100kg - 7466735

EFIRACK SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177233270

Réf. Sonepar

00201000746

Réf. Fournisseur

7466735

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

471 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

700 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Tablette fixe, prof. 700mm, charge 100kg

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan