Efirack Efilan - Tiroir clavier 19", 2U - 7281035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165946
Réf. Sonepar
00201000684
Réf. Fournisseur
7281035
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
390 mm
matériau:
métal
largeur:
411 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
250 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


