Efirack Efilan - Tôle d'adaptation - CS - Toptec - H1042 L467 P50 - Aluminnium - pour ventilateur - 9828110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177963030
Réf. Sonepar
00201796303
Réf. Fournisseur
9828110
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
467 mm
hauteur:
1042 mm
profondeur:
50 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


