Efirack Efilan - Vis à tôle à empreinte étoile - Pour perforations Ø 4,5mm - 2486600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - tête bombée
diamètre du filetage - 5.5 mm
longueur - 13 mm
système à vis - Torx
Conditionnement
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919273
Réf. Sonepar
00201001147
Réf. Fournisseur
2486600
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
diamètre du filetage:
5.5 mm
longueur:
13 mm
système à vis:
Torx
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
nombre de filets par pouce:
0
trempé:
Non
tête fraisée:
Non
avec bride fixe:
Non
avec rondelle et joint:
Non
diamètre de tête:
0 mm
taille de bit:
0
longueur de filetage:
0 mm
forme de la pointe:
pointe émoussée
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


