Efirack Efilan - Volet d'interface IP65 - 2482400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177490703
Réf. Sonepar
00201000832
Réf. Fournisseur
2482400
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


