EI ELECTRONICS - DAAF Dét de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF intercon (Ei600MRF à rajouter) - EI650WF-1XFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - optique
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
interconnectable par radio (en option) - Oui
nombre max. interconnectable - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5099383010404
Réf. Sonepar
06596301040
Réf. Fournisseur
EI650WF-1XFR
Marque
EI ELECTRONICS
principe de fonctionnement:
optique
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
12
alimentation électrique principale:
pile/batterie
volume:
85 dB(A)
diamètre:
120 mm
couleur:
blanc
type de bouton de test/pause:
combinaison
indice de protection (IP):
IP20
hauteur/profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
EIRE
Un produit EI ELECTRONICS
Découvrez toute la gamme EI ELECTRONICS


