Non retournable

EI ELECTRONICS - DAAF NF-Pile Lithium scellée 10 ans-Interconnectable RF (module Ei600MRF requis) - EI650IWF-1XFR

EI ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - optique

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Oui

  • température de réaction - 40 °C

  • interconnectable par radio (en option) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5099383006582

Réf. Sonepar

06596300658

Réf. Fournisseur

EI650IWF-1XFR

Marque

EI ELECTRONICS

principe de fonctionnement:

optique

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Oui

température de réaction:

40 °C

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

12

alimentation électrique principale:

pile/batterie

volume:

85 dB(A)

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de bouton de test/pause:

combinaison

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

IRLANDE

DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP: auto-compensation à la poussiére. Intercon. sans fil- Module RadioLink Ei600MRF requis. Fonction AudioLINK. Grand bouton TEST/Silence. Socle de fixation. Protection antivol

Les Atouts de l'article:

Capteur Optique de haute qualité Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone Technologie ACP (Auto Compensation à la Poussière) pour minimiser les alertes intempestives Interconnectable avec d'autres DAAF ou accessoires en rajoutant un module RadioLINK Ei600MRF (option) Socle "Multifit" facile et rapide à installer Cértifié CE EN 14604 et NF DAAF

Un produit EI ELECTRONICS

Découvrez toute la gamme EI ELECTRONICS