Eid - Barre cuivre 4m isolée Bl-s3-d0 (M1) 13mm 1" - 04CBI100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396831536
Réf. Sonepar
00125683153
Réf. Fournisseur
04CBI100
Marque
Eid
pays de fabrication:
FRANCE
Barre de cuivre de 4 mètres (en12735/1), isolée par nos soins avec de l'isolant Bl-s3-d0 (M1) 13mm longueur(m):4 ; diamètre:100. Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les barres de cuivre font 4 mètres de long et sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur), est fait d'un seul tenant (4 mètres sans joint) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En épaisseur 1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre en barre de 4m haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoriste ou les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les barres de cuivre font 4 mètres de long et sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur), est fait d'un seul tenant (4 mètres sans joint) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En épaisseur 1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre en barre de 4m haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoriste ou les pays tropicaux !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !


