Eid - Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé PE blanc 25m carton - 25TIB3858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 25 m
diamètre nominal - 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396829007
Réf. Sonepar
00125682900
Réf. Fournisseur
25TIB3858
Marque
Eid
longueur:
25 m
diamètre nominal:
3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !