Eid - Couronne cuivre 08mm 1/4 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 20m carton - 20TIK14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 m
diamètre nominal - autre
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396829250
Réf. Sonepar
00125682925
Réf. Fournisseur
20TIK14
Marque
Eid
longueur:
20 m
diamètre nominal:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Couronne cuivre 08mm 1/4 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.


