Eid - Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 20m carton - 20TIK58

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 m

  • diamètre nominal - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396830188

Réf. Sonepar

00125683018

Réf. Fournisseur

20TIK58

Marque

Eid

longueur:

20 m

diamètre nominal:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.