Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 30m carton - 30TIK58

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30 m

  • diamètre nominal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396830287

Réf. Sonepar

00125683028

Réf. Fournisseur

30TIK58

Marque

Eid

longueur:

30 m

diamètre nominal:

autre

Couronne cuivre 1mm 5/8 isolé 13mm noir Bl-s3-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !