🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eid - Couronne filmée cuivre 1mm 7/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 25m - 25TIBF78M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25 m

  • diamètre nominal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396839013

Réf. Sonepar

00125683901

Réf. Fournisseur

25TIBF78M1

Marque

Eid

longueur:

25 m

diamètre nominal:

autre

Couronne filmée cuivre 1mm 7/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 25m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !