Non retournable

Eid - Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc 17m - 17TIB1412

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 17 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396828321

Réf. Sonepar

00125682832

Réf. Fournisseur

17TIB1412

Marque

Eid

longueur:

17 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 1/2 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE 17m longueur(m):17; diamètre:1412. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !