Eid - Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 24m - 24TIB1412M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 24 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - double
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396850100
Réf. Sonepar
00125685010
Réf. Fournisseur
24TIB1412M1
Marque
Eid
longueur:
24 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
pays de fabrication:
FRANCE
Couronne tube CU 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 24m. Fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !