Eid - Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 15m - 15TIB1438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 15 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396828000
Réf. Sonepar
00125682800
Réf. Fournisseur
15TIB1438
Marque
Eid
longueur:
15 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !