Non retournable

Eid - Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE blanc 16m - 16TIB1458

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 16 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396828611

Réf. Sonepar

00125682861

Réf. Fournisseur

16TIB1458

Marque

Eid

longueur:

16 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 5/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne tube CU 1/4-5/8 isolé PE 16m longueur(m):16; diamètre:1458. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !