Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Couronne tube CU 3/4 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 15m - 15TIB34M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396849111

Réf. Sonepar

00125684911

Réf. Fournisseur

15TIB34M1

Marque

Eid

Couronne tube CU 3/4 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 15m longueur(m):15; diamètre:34. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !