Non retournable

Eid - Couronne tube CU 7/8 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 10m - 10TIK78

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396830683

Réf. Sonepar

00125683068

Réf. Fournisseur

10TIK78

Marque

Eid

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne tube CU 7/8 isolé Bl-s3-d0 noir 10m longueur(m):10; diamètre:78. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !