Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Couronne tube CU07-08 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 03m - 03TIS1458M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 5/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396868099

Réf. Sonepar

00125000014

Réf. Fournisseur

03TIS1458M1

Marque

Eid

longueur:

3 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 5/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

Couronne tube CU0708 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 03m . Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !