Eid - Couronne tube CU07-08 3/8-5/8 isolé PE blanc 12m - 12TIS3858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 12 m
diamètre nominal - 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396870696
Réf. Sonepar
00125000121
Réf. Fournisseur
12TIS3858
Marque
Eid
longueur:
12 m
diamètre nominal:
3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !