Eid - Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 15m - 15TIS1412M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 15 m
diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement - double
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396871228
Réf. Sonepar
00125000146
Réf. Fournisseur
15TIS1412M1
Marque
Eid
longueur:
15 m
diamètre nominal:
1/4 pouce - 1/2 pouce
type de conduite de refroidissement:
double
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.
Les Atouts de la gamme:
Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !
Quelques mots du fabricant :
Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !