Non retournable

Eid - Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE blanc 10m - 10TIS1412

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 1/2 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396870092

Réf. Sonepar

00125000099

Réf. Fournisseur

10TIS1412

Marque

Eid

longueur:

10 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 1/2 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

pays de fabrication:

FRANCE

Couronne tube CU07 1/4-1/2 isolé PE blanc 10m . Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !