Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE blanc 03m - 03TIS1438

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - double

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396869744

Réf. Sonepar

00125000042

Réf. Fournisseur

03TIS1438

Marque

Eid

longueur:

3 m

diamètre nominal:

1/4 pouce - 3/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

double

Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE blanc 03m . Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !