Eid - Isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc au mètre 10mm 3/4 - IB34M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - PE alvéolé
couleur - autre
classe incendie euro selon EN 13501-1 - B
euroclasse dégagement de fumée selon EN 13501-1 - s1
euroclasse formation de gouttes selon EN 13501-1 - d0
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3700396875073
Réf. Sonepar
00125687507
Réf. Fournisseur
IB34M1
Marque
Eid
matériau:
PE alvéolé
couleur:
autre
classe incendie euro selon EN 13501-1:
B
euroclasse dégagement de fumée selon EN 13501-1:
s1
euroclasse formation de gouttes selon EN 13501-1:
d0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et il est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En épaisseur 6mm pour le 1/4, 8mm pour le 3/8 et 1/2 et 10mm pour le 5/8 et au delà, l'isolant PE Euroclasse eid est un isolant de trés grande qualité qui vous permettra de réparer des installations de moindre qualité qui ont subit les années...


