Non retournable

Eid - Isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc au mètre 8mm 1/2 - IB12M1

EID
CopieCopie
Eid - Isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc au mètre 8mm 1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - PE alvéolé

  • couleur - autre

  • classe incendie euro selon EN 13501-1 - B

  • euroclasse dégagement de fumée selon EN 13501-1 - s1

  • euroclasse formation de gouttes selon EN 13501-1 - d0

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396875059

Réf. Sonepar

00125687505

Réf. Fournisseur

IB12M1

Marque

Eid

matériau:

PE alvéolé

couleur:

autre

classe incendie euro selon EN 13501-1:

B

euroclasse dégagement de fumée selon EN 13501-1:

s1

euroclasse formation de gouttes selon EN 13501-1:

d0

pays de fabrication:

FRANCE

Isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc au mètre 8mm 1/2

Les Atouts de l'article:

L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et il est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En épaisseur 6mm pour le 1/4, 8mm pour le 3/8 et 1/2 et 10mm pour le 5/8 et au delà, l'isolant PE Euroclasse eid est un isolant de trés grande qualité qui vous permettra de réparer des installations de moindre qualité qui ont subit les années...