Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Kit instal flare 1/4-1/2 PE blanc 29m 5g15 cond - 29KFS1412

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396800716

Réf. Sonepar

00125680071

Réf. Fournisseur

29KFS1412

Marque

Eid

Kit d'installation, avec la liaison bi-tubes cuivre et isolant PE blanc, le câble élec RO2V 5*1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de la liaison et un tube cond. 16/18 de la même lg que la liaison. lg(m):29 ; diam:1412 . Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Ce Pack CLIM vous permet d'avoir tout sous la main, la liaison bitubes en cuivre isolé déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), le tube condensat et le cable électrique. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).

Les Atouts de la gamme:

Tellement pratique ce kit ! 4 dudgeons déjà faits, le cable et le condensat compris !

Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !