Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 30m avec 4 raccords PA - 30PSD1438M1

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30 m

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396861243

Réf. Sonepar

00125686124

Réf. Fournisseur

30PSD1438M1

Marque

Eid

longueur:

30 m

raccordement:

raccords prémontés 2 côtés

diamètre nominal:

1/4 pouce - 3/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

2 x détachés

Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 30m avec 4 raccords PA . Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78). Ici les liaisons sont en plus "deconnectables" ce qui permet par exemple de démonter l'appareil en Hivier et le réinstaller l'été d'après sans avoir à retirer au vide !

Les Atouts de la gamme:

Connectable et déconnectable sans retirer au vide !