Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eid - Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 15m avec 4 raccords PA - 15PS1438

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 15 m

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

  • diamètre nominal - 1/4 pouce - 3/8 pouce

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396872171

Réf. Sonepar

00125685925

Réf. Fournisseur

15PS1438

Marque

Eid

longueur:

15 m

raccordement:

raccords prémontés 2 côtés

diamètre nominal:

1/4 pouce - 3/8 pouce

type de conduite de refroidissement:

2 x détachés

Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 15m avec 4 raccords PA. Fabriqué en France !

Les Atouts de l'article:

Les liaisons dites "préchargées" sont en fait uniquement tirées au vide et permettent la mise en service d'un climatiseur sans avoir à retirer au vide les appareils. Attention cependant, toute intervention sur un circuit frigorifique doit être réalisée par un opérateur disposant de l'attestation de Capacité.. Art(543-78).

Les Atouts de la gamme:

Permet d'installer un climatiseur en toute autonomie et sans avoir à tirer au vide ! Attention en France, l'attestation de capacité est obligatoire pour intervenir sur un circuit frigorifique !