Eid - Support mural pré-monté acier prof. 800mm, BT, niveau, plots charge max 2*225kg - AS800BTNP

EID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • profondeur - 800...800 mm

  • charge maximum supportée - 290 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700396856737

Réf. Sonepar

00125685673

Réf. Fournisseur

AS800BTNP

Marque

Eid

matériau:

acier

profondeur:

800...800 mm

charge maximum supportée:

290 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

beige

numéro RAL:

9002

pays de fabrication:

ITALIE

Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité290kg.