ELC - Alim tripl 2x(0-30V 0-3A) ou 0-60V ou ± 0 30V;0-3A ou 0-30V0-6A + aux 2-15V3A - AL936N

CopieCopie
ELC - Alim tripl 2x(0-30V 0-3A) ou 0-60V ou ± 0 30V;0-3A ou 0-30V0-6A + aux 2-15V3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • stabilisé - Oui

  • courant de sortie max. 2 - 2 A

  • courant de sortie max. 3 - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880048

Réf. Sonepar

00223000006

Réf. Fournisseur

AL936N

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

3 A

stabilisé:

Oui

courant de sortie max. 2:

2 A

courant de sortie max. 3:

3 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

6 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

410 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

285 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

220 mm

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation linéaire triple stabilisée mode séparé 2x(0-30V 0-3A) ou mode série 0-60V ou mode symétrique ± 0 30V ; 0-3A ou mode parallèle 0-30V 0-6A + voie auxiliaire 2-15V 3A

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC