ELC - Alim triple program 0-30V ou (0 ±15V)/1A, 2 a 5,5V/3A, -15 a +15V/200mA - AL991S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • stabilisé - Oui

  • courant de sortie max. 2 - 3 A

  • courant de sortie max. 3 - 1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880055

Réf. Sonepar

00223000001

Réf. Fournisseur

AL991S

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

1 A

stabilisé:

Oui

courant de sortie max. 2:

3 A

courant de sortie max. 3:

1 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

1 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

3 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

1 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

100 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

215 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation linéaire stabilisée triple programmable réglable 0-30V ou (0 ±15V)/1A, 2 à 5,5V/3A, -15 à +15V/200mA option : USB avec accessoire USBRS232

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC