ELC - Alim triple program 2x(0-32V 0-6A) ou 0-64V ou ± 0 32V ; 0-6A ou 0-32V 0-12A Aux - ALR3206T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 6 A
stabilisé - Oui
courant de sortie max. 2 - 6 A
courant de sortie max. 3 - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880888
Réf. Sonepar
00223488088
Réf. Fournisseur
ALR3206T
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
6 A
stabilisé:
Oui
courant de sortie max. 2:
6 A
courant de sortie max. 3:
3 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
6 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
6 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
495 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
111 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
260 mm
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ELC
Découvrez toute la gamme ELC


