ELC - Alimentation digitale reglable 0-30V et 0-3A et reglage fin - ALR3003

CopieCopie
ELC - Alimentation digitale reglable 0-30V et 0-3A et reglage fin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880000

Réf. Sonepar

00223000004

Réf. Fournisseur

ALR3003

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

3 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

176 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

218 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

238 mm

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation stabilisée réglable de 0-30V (avec réglage fin) et 0-3A

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC