ELC - Alimentation laboratoire 12V 25A ajustable 10V a 15V - ALF1225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 25 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880178

Réf. Sonepar

00223000011

Réf. Fournisseur

ALF1225

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

25 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

360 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation stabilisée de laboratoire 12V 25A ajustable 10 à 15V. Bouton marche / arrêt. Cordon secteur amovible sortie fiches bananes

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC