ELC - Alimentation digitale reglable 0-30V et 0-5A - AL781NX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
valeur nominale du courant de sortie 1 - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880017
Réf. Sonepar
00223000002
Réf. Fournisseur
AL781NX
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
315 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
285 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
219 mm
indice de protection (IP):
IP30
Un produit ELC
Découvrez toute la gamme ELC


