ELC - Alimentation universelle 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V / 1A - AL841C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 3...4.5 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880093
Réf. Sonepar
00223000149
Réf. Fournisseur
AL841C
Marque
ELC
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
3...4.5 V
courant de sortie max. 1:
1 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
3 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
30 VA
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
106 mm
hauteur:
59 mm
profondeur:
95 mm
indice de protection (IP):
IP30
Un produit ELC
Découvrez toute la gamme ELC


