ELC - Gene ampli freq 0,01hz a5Mhz, USB LAN option, RS232 labView standard, protege - GF467AF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • modèle - modèle de table (desktop)

  • nombre de voies - 1

  • générateur de forme d'ondes programmable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880475

Réf. Sonepar

00223000057

Réf. Fournisseur

GF467AF

Marque

ELC

indication:

analogique

sélection de la plage de mesure:

manuel

modèle:

modèle de table (desktop)

nombre de voies:

1

générateur de forme d'ondes programmable:

Oui

générateur de signaux sinusoidaux:

Oui

générateur de signaux carrés:

Oui

générateur de signaux triangulaires:

Oui

générateur de formes d'onde en dents de scie:

Oui

générateur de formes d'onde en dents de scie inversées:

Oui

sortie TTL/CMOS:

Oui

modulation AM:

Oui

modulation FM:

Oui

modulation FSK:

Non

modulation PSK:

Non

modulation PWM:

Non

balayage en fréquence:

Oui

mode rafale:

Non

fonctions compteur et fréquencemètre:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface USB:

Oui

interface Ethernet:

Oui

interface SPI:

Non

Generateur avec ampli 15W freq. 0,01Hz a 5Mhz, Cmos, USB et LAN option ; RS232 labView standard, protege

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC