ELC - Jeu ptes touches ban droites doubl. isol. 1000V dc - TSS 150

CopieCopie
ELC - Jeu ptes touches ban droites doubl. isol. 1000V dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880659

Réf. Sonepar

00223488065

Réf. Fournisseur

TSS 150

Marque

ELC

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

36 A

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu ptes touches bananes droites double isolation 1000V dc. Conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A.

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC