Elkron - Carte Alimentation supplémentaire Pour Mp3000 - SA3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034448219
Réf. Sonepar
05309444821
Réf. Fournisseur
SA3000
Marque
Elkron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
fixation sur mât:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
alimentation en courant:
autre
convient pour alarme anti-intrusion:
Oui
convient pour alarme incendie:
Non
montage mural:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Elkron
Découvrez toute la gamme Elkron


