Elkron - Centrale Anti-Intrusion Hybride 100 Points - MP3100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de groupes de signalisation - 1
nombre de groupes de sabotage - 1
nombre de groupes d'assaut - 1
appeleur automatique intégré - Oui
tension de fonctionnement - 220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446635
Réf. Sonepar
05309444663
Réf. Fournisseur
MP3100
Marque
Elkron
nombre de groupes de signalisation:
1
nombre de groupes de sabotage:
1
nombre de groupes d'assaut:
1
appeleur automatique intégré:
Oui
tension de fonctionnement:
220 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
1
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
238 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
90 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
consommation d'énergie:
138 W
Un produit Elkron
Découvrez toute la gamme Elkron


