Elkron - Commande 4 Scenarios Zigbee Compatible Egon Et Mp3000 - CMD600

CopieCopie
Elkron - Commande 4 Scenarios Zigbee Compatible Egon Et Mp3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • couverture - 2000 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446161

Réf. Sonepar

05309444616

Réf. Fournisseur

CMD600

Marque

Elkron

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

couverture:

2000 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Commande 4 scenarios Zigbee compatible avec les systèmes EGON et MP3000.